Motion
PW-10
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.9920 pulg. de D.I., 3.0310 pulg. de Diámetro exterior, 2.4680 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie PW
Artículo MI #01324029
No. Fabricante PW-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.9920 pulg. de D.I., 3.0310 pulg. de Diámetro exterior, 2.4680 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie PW
Artículo MI #01324029
No. Fabricante PW-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9920 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.4680 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.0310 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    PN-10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    PW
  • UPC_NO
    751968421009

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD PW 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo