Motion
CHB2204MBR

Martin
CHB2204MBR

CHB2204MBR
Artículo MI #01324076
No. Fabricante CHB2204MBR
Precio296.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2204MBR

CHB2204MBR
Artículo MI #01324076
No. Fabricante CHB2204MBR
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
Su precio$296.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.125
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Martin Bronce
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +850 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2204MBR 2" BRONCE MARTIN BRG

También puede gustarle