Motion
EF8345G001AC120/60,110/50D

ASCO
EF8345G001AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #01324118
No. Fabricante EF8345G001AC120/60,110/50D
Precio578.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8345G001AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #01324118
No. Fabricante EF8345G001AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio578.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Altura total
    114 mm
  • Longitud total
    154 mm
  • Ancho general
    81 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Impermeable
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.09 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    10 psi
  • Número de solenoides
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +10 a +150 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8345G001AC120/60,110/50D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo