Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial33300 lb
- Cara Diámetro3.0630 pulg.
- Exterior Diámetro3.3750 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Rosca Tamaño2.5480-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968301301