Motion
CHB2203P

Martin
CHB2203P

CHB2203P
Artículo MI #01324301
No. Fabricante CHB2203P
Precio118.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2203P

CHB2203P
Artículo MI #01324301
No. Fabricante CHB2203P
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
Precio118.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    HDPE
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2203P 1 1/2" STYLE 220 HDP BRG

También puede gustarle