Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.5000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Paso0.3750 pulg.
- Peso0.4 lb/pie
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía lateral
- Tipo de cadenaEstándar
- MaterialAcero
- Capacidad de carga de trabajo1970 lb
Descripción general
- La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
- Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
- Precio por pie
- Cortar a la longitud