Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalNEGRO
- Dureza102 E HRC
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Número de catálogo del fabricanteTM0620112
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaResina fenólica
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
Descripción general
- Sin marcas
- Excelentes portadores de carga
- Cara de la rueda: corona moderada
- Acabado: negro
- Rango de temperatura: -65°F a +250°F (300°F intermitente)
- Dureza: Rockwell 102 E
- Tipo de cojinete: rodillo cilíndrico
- Las ruedas están moldeadas con tela vaquera de algodón macrado o picado pesado, impregnadas con resina fenólica y formadas en moldes de ajuste estrecho bajo alta presión y temperatura