Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial24100 lb
- Cara Diámetro2.4380 pulg.
- Exterior Diámetro2.6880 pulg.
- Ancho general0.5630 pulg.
- Rosca Tamaño1.9670-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968301004