Motion
BH 07
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.376-18 , 2.0630 in OD, 1.8130 in Face Dia., 0.5000 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01324596
No. Fabricante BH 07
Precio20.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.376-18 , 2.0630 in OD, 1.8130 in Face Dia., 0.5000 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01324596
No. Fabricante BH 07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    16100 lb
  • Cara Diámetro  
    1.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.3760-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968300700

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 07 TUERCA DE BLOQUEO DEL SOPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo