Motion
02RR03001S
Rueda giratoria con placa - Serie 02 , Material de rueda de caucho blando, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-1/4 pulg., Capacidad de carga de 125 lb
Artículo MI #01324726
No. Fabricante 02RR03001S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con placa - Serie 02 , Material de rueda de caucho blando, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-1/4 pulg., Capacidad de carga de 125 lb
Artículo MI #01324726
No. Fabricante 02RR03001S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3-1/16 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-13/16 pulg.
  • Altura de montaje
    4.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/2 x 3-5/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Institucional
  • Serie de ruedas
    Serie 02
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Goma
  • Capacidad de carga
    125 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Goma suave

Descripción general

Descripción del fabricante
02RR03001S 02 SWL, 3" RR, ENROLLADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo