Motion
8262H202AC120/60,110/50D

ASCO
8262H202AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #01325293
No. Fabricante 8262H202AC120/60,110/50D
Precio113.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8262H202AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #01325293
No. Fabricante 8262H202AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/32 pulg.
  • Altura total
    1.56 pulg.
  • Longitud total
    3.12 pulg.
  • Ancho general
    1.95 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 ANPT
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.52 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi, +200 psi, +210 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +145 psi, 0 a +200 psi, 0 a +210 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
8262H202AC120/60,110/50D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good