Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalGRIS
- Profundidad de ranura7/16 pulg.
- Dureza145 Brinell
- Tolerancia al calora 350 °F
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Número de catálogo del fabricanteVG0520112
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 800 °F
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO - GRUPO V
- Tipo de banda de rodaduraRanura en V
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Fundición