Motion
74
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 0.8750 in ID, 1.7500 in OD, 1.8750 in LTB
Artículo MI #01325795
No. Fabricante 74
Precio180.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 0.8750 in ID, 1.7500 in OD, 1.8750 in LTB
Artículo MI #01325795
No. Fabricante 74

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345004572
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345004572

Descripción general

Descripción del fabricante
6202200 7/8 TRANTORQUE

También puede gustarle