Motion
CHB2204MHI-O
CHB2204MHI-O
Artículo MI #01325906
No. Fabricante CHB2204MHI-O
Precio98.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2204MHI-O
Artículo MI #01325906
No. Fabricante CHB2204MHI-O
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
Precio98.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.125
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro duro Martin
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2204MHI-O ACEITE DE HIERRO DURO MARTIN BRG DE 2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"