Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Altura total49 mm
- Longitud total102 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
- Peso0.62 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.8 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+15 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +15 psi (aire, gas inerte, agua)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Descripción general
Descripción del fabricante
8030G013AC120/60,110/50D