Motion
WS-06
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.1930 pulg. de D.I., 1.9220 pulg. de Diámetro exterior, 1.5150 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01326038
No. Fabricante WS-06
Precio9.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.1930 pulg. de D.I., 1.9220 pulg. de Diámetro exterior, 1.5150 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01326038
No. Fabricante WS-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1930 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.5150 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.9220 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NS-06
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    751968730606

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD WS 06

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"