Motion
5200
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01326226
No. Fabricante 5200
Precio40.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01326226
No. Fabricante 5200
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
Su precio$40.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    538.91 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5200 BASE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"