Motion
CHB2165W
Artículo MI #01326235
No. Fabricante CHB2165W
Precio132.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01326235
No. Fabricante CHB2165W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Madera
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    216
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2165W 2 7/16" 216 MADERA BRG

También puede gustarle