Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho de la cara25 mm
- Diámetro del cubo57.2 mm
- Longitud a través del orificio44.5 mm
- Diámetro máximo del orificio41.3 mm
- Diámetro mín. del orificio19.1 mm
- Diámetro exterior75.5 mm
- Diámetro de paso77.2 mm
- Peso2 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de concentradorB Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes19