Motion
PowerTwist C/22

FENNER DRIVES
PowerTwist C/22

PowerTwist Plus® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección C, 7/8 pulgadas de ancho superior, 25 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #01326284
No. Fabricante PowerTwist C/22
Precio40.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist C/22

PowerTwist Plus® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección C, 7/8 pulgadas de ancho superior, 25 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #01326284
No. Fabricante PowerTwist C/22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    25 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    C
  • Ancho superior
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    "Rojo"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C
  • Serie
    PowerTwist Plus® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    C

Descripción general

Descripción del fabricante
0405070 CORREA TRAPEZOIDAL POWERTWIST DRIVE C 25'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"