Motion
CHB2166H
Artículo MI #01326286
No. Fabricante CHB2166H
Precio351.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01326286
No. Fabricante CHB2166H
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
Precio351.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.25
  • Peso
    7.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro duro
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    216
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2166H 3" 216 H I BRG CON ACEITE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"