Motion
410124
Cadena de ingeniería 410124 - Serie de cadenas combinadas, separación de 102 / 4.000 in, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #01326303
No. Fabricante 410124
Precio114.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 410124 - Serie de cadenas combinadas, separación de 102 / 4.000 in, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #01326303
No. Fabricante 410124
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
Precio114.96 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.2188 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.9375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.6250 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.0938 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    30000 pulg.
  • Peso por pie
    6.7 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    102 / 4.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio
  • Número de catálogo del fabricante
    410124
  • Material
    Tratado con calor, carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material del pasador
    Duramal
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Duramal
  • Serie
    Cadena combinada
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.11M
  • Capacidad de carga de trabajo
    5000 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA N102B , SIMPLE, RECUBIERTA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"