Motion
613
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.3750 in ID, 2.3750 in OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #01326331
No. Fabricante 613
Precio340.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.3750 in ID, 2.3750 in OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #01326331
No. Fabricante 613

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio340.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345003636
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345003636

Descripción general

Descripción del fabricante
6202360 1-3/8 TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"