Motion
21
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.5000 in ID, 2.3750 in OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #01326428
No. Fabricante 21
Precio336.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.5000 in ID, 2.3750 in OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #01326428
No. Fabricante 21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio336.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345003919
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345003919

Descripción general

Descripción del fabricante
6202400 1-1/2 TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo