Motion
8210G008AC120/60,110/50D

ASCO
8210G008AC120/60,110/50D

Válvula pilotada por aire - En línea
Artículo MI #01326456
No. Fabricante 8210G008AC120/60,110/50D
Precio467.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G008AC120/60,110/50D

Válvula pilotada por aire - En línea
Artículo MI #01326456
No. Fabricante 8210G008AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio467.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    143 mm
  • Longitud total
    93 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G008AC120/60,110/50D
  • Aire/gas inerte, agua, aceite ligero
  • Válvulas operadas por piloto de solenoide disponibles en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas
  • Estructuras de diafragma de 3/8" a 1-1/2", estructuras de pistón de 3/8" a 2-1/2"
  • Dos vías/dos posiciones, normalmente cerrada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno