Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cubo de rueda compatible2.188 pulg.
- Diámetro interior0.500 pulg.
- Diámetro exterior0.750 pulg.
- Longitud total2.438 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeHundido, sólido
- Número de pieza compatibleWA122600
- Serie compatible100, 110, 12, 16, 18, 40, 61, 62, 71, 72
- Tipo de piezaCasquillo de la llave inglesa
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- Tipo de lavadoraArandela de empuje