Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial38200 lb
- Cara Diámetro3.8440 pulg.
- Exterior Diámetro4.1560 pulg.
- Ancho general0.6560 pulg.
- Rosca Tamaño3.1370-12 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968301608