Motion
BH 17
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 3.340-12 , 4.4060 OD, 4.0310 pulg. de diámetro frontal, 0.7190 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01326642
No. Fabricante BH 17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 3.340-12 , 4.4060 OD, 4.0310 pulg. de diámetro frontal, 0.7190 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01326642
No. Fabricante BH 17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    43800 lb
  • Cara Diámetro  
    4.0310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4060 pulg.
  • Ancho general
    0.7190 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.3400-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968301707

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 17 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo