Especificaciones
Dimensiones
- Altura total98 mm
- Ancho general43 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Tipo de tuberíaEn línea
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
Descripción general
- Aire/gas inerte, agua, aceite ligero
- Válvulas operadas por piloto de solenoide disponibles en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas
- Estructuras de diafragma de 3/8" a 1-1/2", estructuras de pistón de 3/8" a 2-1/2"
- Dos vías/dos posiciones, normalmente cerrada