Motion
CHB2206WN
CHB2206WN
Artículo MI #01326670
No. Fabricante CHB2206WN
Precio235.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2206WN
Artículo MI #01326670
No. Fabricante CHB2206WN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio235.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Nailon blanco
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2206WN 3" 220 NYLN HRG BLANCO BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno