Motion
624
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2.0000 in ID, 2.8750 in OD, 3.5625 in LTB
Artículo MI #01326714
No. Fabricante 624
Precio492.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2.0000 in ID, 2.8750 in OD, 3.5625 in LTB
Artículo MI #01326714
No. Fabricante 624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio492.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    3-9/16 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345003858
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345003858

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANTORQUE DE 6202560 2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle