Motion
CHB2207WN
CHB2207WN
Artículo MI #01326716
No. Fabricante CHB2207WN
Precio477.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2207WN
Artículo MI #01326716
No. Fabricante CHB2207WN
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
Precio477.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Nailon blanco
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2207WN 3 7/16" BLANCO NYLON BRG

También puede gustarle