Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial83300 lb
- Cara Diámetro5.2810 pulg.
- Exterior Diámetro5.7190 pulg.
- Ancho general0.9380 pulg.
- Rosca Tamaño4.325-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha