Motion
EF8344G027AC120/60,110/50D

ASCO
EF8344G027AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #01326785
No. Fabricante EF8344G027AC120/60,110/50D
Precio1,453.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8344G027AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #01326785
No. Fabricante EF8344G027AC120/60,110/50D
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
Precio1,453.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    3.18 pulg.
  • Ancho general
    6.06 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.
  • Peso
    3.77 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.4 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +10 psi
  • Número de solenoides
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    +10 a +250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    17.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8344G027AC120/60,110/50D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo