Motion
622
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.8750 in ID, 2.8750 in OD, 3.5625 in LTB
Artículo MI #01326803
No. Fabricante 622
Precio452.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.8750 in ID, 2.8750 in OD, 3.5625 in LTB
Artículo MI #01326803
No. Fabricante 622
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
Precio452.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    3-9/16 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345002608
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345002608

Descripción general

Descripción del fabricante
6202520 1-7/8 TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle