Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.5000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Paso0.5000 pulg.
- Peso1.6 lb/pie
- Ancho1.5000 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía central
- Tipo de cadenaRamPower
- MaterialAcero
- Tipo de productoCadena silenciosa
- SerieRP
- Capacidad de carga de trabajo15000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA RP 406
- La cadena silenciosa de la serie RP o RamPower proporciona aproximadamente el doble de capacidad de potencia que la cadena silenciosa estándar
- La cadena RP funciona en piñones con un perfil de dientes estándar ASME y es adecuada para aplicaciones nuevas o de sustitución
- Precio por pie
- Cortar a la longitud