Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial5700 lb
- Cara Diámetro0.7190 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Rosca Tamaño0.4690-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968300106