Motion
BH 02
Tuerca de bloqueo del buje - 0,586-32 Tamaño de la rosca, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, 0.3750 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01326867
No. Fabricante BH 02
Precio11.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,586-32 Tamaño de la rosca, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, 0.3750 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01326867
No. Fabricante BH 02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    6500 lb
  • Cara Diámetro  
    0.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.5860-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968300205

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 02 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo