Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial8200 lb
- Cara Diámetro0.9380 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho general0.4060 pulg.
- Rosca Tamaño0.6640-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968300304