Motion
BHL 05
Tuerca de bloqueo del buje - 0,969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 pulg. de diámetro exterior, 1.2810 pulg. de diámetro frontal, 0.4690 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01326956
No. Fabricante BHL 05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 pulg. de diámetro exterior, 1.2810 pulg. de diámetro frontal, 0.4690 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01326956
No. Fabricante BHL 05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    12600 lb
  • Cara Diámetro  
    1.2810 pulg.
  • Altura
    0.6
  • Longitud
    1.65
  • Exterior Diámetro  
    1.5630 pulg.
  • Ancho general
    0.4690 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    .969-32
  • Peso
    0.26
  • Ancho
    1.75

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHL 05

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo