Motion
8215G033AC120/60,110/50D

ASCO
8215G033AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #01326963
No. Fabricante 8215G033AC120/60,110/50D
Precio447.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8215G033AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #01326963
No. Fabricante 8215G033AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio447.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Altura total
    84 mm
  • Longitud total
    123 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 NPT
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, combustible y gas
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.6 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +125 psi (aire, combustible y gas)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
8215G033AC120/60,110/50D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo