Motion
711826
Duralip (D) - Sello de empaquetadura en V de bloque de nitrilo carboxilado - BV, 0.156 pulg. de ancho, Duralip (D) - Material de nitrilo carboxilado
Artículo MI #01326965
No. Fabricante 711826
Precio34.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Duralip (D) - Sello de empaquetadura en V de bloque de nitrilo carboxilado - BV, 0.156 pulg. de ancho, Duralip (D) - Material de nitrilo carboxilado
Artículo MI #01326965
No. Fabricante 711826
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
Precio34.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.156 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250 °F
  • Sección transversal
    0.156 pulg.
  • Tipo de diseño
    BV
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tolerancia a la presión
    Hasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
  • Tipo de sello
    Junta de empaquetadura Block Vee
  • Aplicación típica
    Utilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.
  • UPC_NO
    085311079068

Descripción general

Descripción del fabricante
711826 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo