Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial13500 lb
- Cara Diámetro1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general0.4690 pulg.
- Rosca Tamaño1.1730-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968300601