Motion
8353C033

ASCO
8353C033

Válvula colectora de polvo - 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 3/4 NPT tamaño de puerto, coeficiente de flujo 10.5 Cv
Artículo MI #01327006
No. Fabricante 8353C033
Precio168.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8353C033

Válvula colectora de polvo - 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 3/4 NPT tamaño de puerto, coeficiente de flujo 10.5 Cv
Artículo MI #01327006
No. Fabricante 8353C033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio168.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio de la válvula piloto
    1/8 en mín.
  • Altura total
    3.44 pulg.
  • Longitud total
    3.47 pulg.
  • Ancho general
    3.44 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura ambiente
    0-185 °F
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del diafragma
    Hytrel
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    10.5 Cv
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Gas inerte de aire diferencial de presión operativa
    125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0-185 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Kits de reconstrucción
    096875
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    NPT
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
8353C033
  • Diseñado exclusivamente para sistemas de recogida de polvo
  • La apertura y el cierre rápidos ahorran aire comprimido
  • Alta presión máxima para una mejor limpieza del filtro
  • NPT, accesorios integrales o conexiones de montaje rápido patentadas para una instalación rápida, fácil y segura
  • Los operadores integrales tienen bobinas epoxi moldeadas
  • Piloto remoto o integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo