Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje2.375 pulg.
- Peso0.02 lb
- Ancho0.188 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 250 °F
- Sección transversal0.188 pulg.
- Tipo de diseñoBV
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tolerancia a la presiónHasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
- Tipo de selloJunta de empaquetadura Block Vee
- Aplicación típicaUtilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.
- UPC_NO085311079075