Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial26700 lb
- Cara Diámetro2.6560 pulg.
- Exterior Diámetro2.9690 pulg.
- Ancho general0.5630 pulg.
- Rosca Tamaño2.1570-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968301103