Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial34900 lb
- Cara Diámetro3.3130 pulg.
- Exterior Diámetro3.6250 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Rosca Tamaño2.7510-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968301400