Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial26800 lb
- Cara Diámetro2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1.5630-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968340805