Motion
BHI 05
Contratuerca Bearhug - Tamaño de rosca 1.250-16 , 2.0000 in OD, 1.6880 in Face Dia., 0.5630 in Ancho, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #01327307
No. Fabricante BHI 05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contratuerca Bearhug - Tamaño de rosca 1.250-16 , 2.0000 in OD, 1.6880 in Face Dia., 0.5630 in Ancho, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #01327307
No. Fabricante BHI 05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    19200 lb
  • Face Diameter  
    1.6880 pulg.
  • Altura
    0.7
  • Longitud
    2.25
  • Outside Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5630 pulg.
  • Thread Size  
    1.250-16
  • Peso
    3.14
  • Ancho
    2.35

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHI
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHI 05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo