Motion
6202105 1/4

Fenner Drives
6202105 1/4

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.2500 in ID, 0.6250 in OD, 0.7500 in LTB
Artículo MI #01327333
No. Fabricante 6202105 1/4
Precio73.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
6202105 1/4

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.2500 in ID, 0.6250 in OD, 0.7500 in LTB
Artículo MI #01327333
No. Fabricante 6202105 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +13210.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    1167.2 lb
  • Longitud de montaje
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +41282.5 psi
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345001243
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    145.6 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • UPC_NO
    662345001243

Descripción general

Descripción del fabricante
6202105 1/4 TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo